仕様●主要原材料:デキストリン、グルコマンナン、キサンタンガム、カラギナン、ジェランガム、ローカストビーンガム●栄養成分(100g当たり):エネルギー/348kcal、たんぱく質/2.6g、脂質/0g、炭水化物/84.4g、食塩相当量/1.8g●入数:900g×8袋●※食べる方(のえん下機能)によって、適切なかたさは異なります。医師・歯科医師・管理栄養士・薬剤師・言語聴覚士等のご指導に従って使用してください。●※粉末をそのまま食べると、喉につまるおそれがありますので、絶対に食べないでください。本品を使用することで確実に誤えんが防げるものではありません。●※使用量が同じでも食材の種類や温度、加水量によって、発現するかたさやかたまるまでの時間が異なります、本品の使用量・加水量を加減し、出来上がりの形状を調整してください。また、食べる前に必ずかたさを確認してください。●※本品を摂りすぎると、体調や体質によりお腹がはる場合、ゆるくなる場合があります。このような場合は使用量を減らしてください。アズワン品番67-9232-62