曜日別特売
- 物性調整食品 まとめるこeasy クリニコ 04624010

- 物性調整食品 まとめるこeasy クリニコ 04624010
- 物性調整食品 まとめるこeasy クリニコ 04624010

物性調整食品 まとめるこeasy

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(8箱×1本)
内容量1ケース(8箱×1本)注文コード04624010品番-
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,098
販売価格(税別)
13,980

再加熱の手間なく、食品をまとめることができる固形化補助粉末。食品と一緒にミキサーにかけるだけでいろいろな食品を常温でもプルッ、ふわっとまとめることができる固形化補助粉末です。食品本来の風味をそこないません。お好みの仕上がりになります。いろいろな食品に使用できます。[常温]の場合、野菜・果物など熱を加えたくない食品への使用におすすめです。素材の味、色、香り、栄養素をそこないません。[温かい(65度以上)]の場合、加熱調理した食品、熱を加えてもよい食品への使用におすすめです。少量のまとめるこeasyでゼリー状に仕上げることができます。

仕様●主要原材料:デキストリン、グルコマンナン、キサンタンガム、カラギナン、ジェランガム、ローカストビーンガム●栄養成分(100g当たり):エネルギー/348kcal、たんぱく質/2.6g、脂質/0g、炭水化物/84.4g、食塩相当量/1.8g●入数:(2g×50本)×8箱●※食べる方(のえん下機能)によって、適切なかたさは異なります。医師・歯科医師・管理栄養士・薬剤師・言語聴覚士等のご指導に従って使用してください。●※粉末をそのまま食べると、喉につまるおそれがありますので、絶対に食べないでください。本品を使用することで確実に誤えんが防げるものではありません。●※使用量が同じでも食材の種類や温度、加水量によって、発現するかたさやかたまるまでの時間が異なります、本品の使用量・加水量を加減し、出来上がりの形状を調整してください。また、食べる前に必ずかたさを確認してください。●※本品を摂りすぎると、体調や体質によりお腹がはる場合、ゆるくなる場合があります。このような場合は使用量を減らしてください。アズワン品番67-9232-61
注意
●※食べる方(のえん下機能)によって、適切なかたさは異なります。医師・歯科医師・管理栄養士・薬剤師・言語聴覚士等のご指導に従って使用してください。●※粉末をそのまま食べると、喉につまるおそれがありますので、絶対に食べないでください。本品を使用することで確実に誤えんが防げるものではありません。●※使用量が同じでも食材の種類や温度、加水量によって、発現するかたさやかたまるまでの時間が異なります、本品の使用量・加水量を加減し、出来上がりの形状を調整してください。また、食べる前に必ずかたさを確認してください。●※本品を摂りすぎると、体調や体質によりお腹がはる場合、ゆるくなる場合があります。このような場合は使用量を減らしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする