スタック電子
同軸ケーブル BNCP BNCシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●コネクタタイプ:BNC(P)●ケーブルタイプ:5D-2W●長さ:4m●特性インピーダンス:50Ω
注文コード
04639857
品番
BNC008-400-5D2W
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
両端BNCプラグコネクタに同軸ケーブル5D-2Wのアセンブリ品です。(4m)。※写真は実物と異なる場合がございます。
仕様
●コネクタタイプ:BNC(P)●ケーブルタイプ:5D-2W●長さ:4m●特性インピーダンス:50Ω
アズワン品番
67-9299-38