曜日別特売
BNC051-600-3D2W 同軸ケーブル BNCP BNCシリーズ スタック電子 04639909

BNC051-600-3D2W 同軸ケーブル BNCP BNCシリーズ スタック電子 04639909
BNC051-600-3D2W 同軸ケーブル BNCP BNCシリーズ スタック電子 04639909

同軸ケーブル BNCP BNCシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1本仕様●コネクタタイプ:BNC(P)●ケーブルタイプ:3D-2W●長さ:6m●特性インピーダンス:50Ω注文コード04639909品番BNC051-600-3D2W
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

両端BNCプラグコネクタに同軸ケーブル3D-2Wのアセンブリ品です。(6m)。※写真は実物と異なる場合がございます。

仕様●コネクタタイプ:BNC(P)●ケーブルタイプ:3D-2W●長さ:6m●特性インピーダンス:50Ωアズワン品番67-9299-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする