曜日別特売
BNC051-900-3D2W 同軸ケーブル BNCP BNCシリーズ スタック電子 04640015

BNC051-900-3D2W 同軸ケーブル BNCP BNCシリーズ スタック電子 04640015
BNC051-900-3D2W 同軸ケーブル BNCP BNCシリーズ スタック電子 04640015

同軸ケーブル BNCP BNCシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1本仕様●コネクタタイプ:BNC(P)●ケーブルタイプ:3D-2W●長さ:9m●特性インピーダンス:50Ω注文コード04640015品番BNC051-900-3D2W
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

両端BNCプラグコネクタに同軸ケーブル3D-2Wのアセンブリ品です。(9m)。※写真は実物と異なる場合がございます。

仕様●コネクタタイプ:BNC(P)●ケーブルタイプ:3D-2W●長さ:9m●特性インピーダンス:50Ωアズワン品番67-9299-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする