曜日別特売
SMA135-60-RG405 同軸ケーブル SMAP RG405 セミリジットケーブル SMA135シリーズ スタック電子 04640241

SMA135-60-RG405 同軸ケーブル SMAP RG405 セミリジットケーブル SMA135シリーズ スタック電子 04640241
SMA135-60-RG405 同軸ケーブル SMAP RG405 セミリジットケーブル SMA135シリーズ スタック電子 04640241

同軸ケーブル SMAP RG405 セミリジットケーブル SMA135シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1本仕様●コネクタタイプ:SMA(P)●ケーブルタイプ:RG405(セミリジットケーブル)●長さ:60cm●特性インピーダンス:50Ω注文コード04640241品番SMA135-60-RG405
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

両端SMAプラグコネクタにセミリジットケーブルRG405のアセンブリ品です。(60cm)。※写真は実物と異なる場合がございます。

仕様●コネクタタイプ:SMA(P)●ケーブルタイプ:RG405(セミリジットケーブル)●長さ:60cm●特性インピーダンス:50Ωアズワン品番67-9299-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする