スタック電子
同軸ケーブル SMAP RG405 セミリジットケーブル SMA135シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●コネクタタイプ:SMA(P)●ケーブルタイプ:RG405(セミリジットケーブル)●長さ:90cm●特性インピーダンス:50Ω
注文コード
04640277
品番
SMA135-90-RG405
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
両端SMAプラグコネクタにセミリジットケーブルRG405のアセンブリ品です。(90cm)。※写真は実物と異なる場合がございます。
仕様
●コネクタタイプ:SMA(P)●ケーブルタイプ:RG405(セミリジットケーブル)●長さ:90cm●特性インピーダンス:50Ω
アズワン品番
67-9299-73