東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの クランプライト
デスクスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用電圧:AC100V●消費電力:4W●本体カラー:ブラック●セード径:L420●ベース:180×190●全高:H410●本体重量:0.91kg●色温度:6500K●ビニールコード:1.8m●250lm●LED4W付き
注文コード
04650725
品番
DEL-1302BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,720
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
調光器との併用はできません
シンプルで使いやすいLEDデスクスタンド。
仕様
●使用電圧:AC100V●消費電力:4W●本体カラー:ブラック●セード径:L420●ベース:180×190●全高:H410●本体重量:0.91kg●色温度:6500K●ビニールコード:1.8m●250lm●LED4W付き
アズワン品番
68-0317-72