東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの クランプライト
デスクスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用電圧:AC100V●消費電力:8W●本体カラー:シルバー●セード径:Φ145●クリップ挟み巾:28●全高:H415●本体重量:1.8kg●ラセン長:200●材質:鉄、アルミ●ビニールコード:1.7m●LED60W相当E26電球付き
注文コード
04650741
品番
FC-6SPSLEZ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
調光器との併用はできません
クリップ式デスクスタンド。LED60w相当E26電球付き。
仕様
●使用電圧:AC100V●消費電力:8W●本体カラー:シルバー●セード径:Φ145●クリップ挟み巾:28●全高:H415●本体重量:1.8kg●ラセン長:200●材質:鉄、アルミ●ビニールコード:1.7m●LED60W相当E26電球付き
アズワン品番
68-0317-79