三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド ノンコート品 IMXシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●刃径(mm):25●刃長(mm):21●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●コーナR(mm):3.2●ノンコーティング●三菱 ヘッド交換式エンドミル 材種:ET2020 COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:668-6761
注文コード
04674891
品番
IMX25C3A250R32021
参考基準価格(税別)
¥37,410
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。被削材:アルミニウム合金。
仕様
●刃径(mm):25●刃長(mm):21●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●コーナR(mm):3.2●ノンコーティング●三菱 ヘッド交換式エンドミル 材種:ET2020 COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:668-6761
アズワン品番
68-0482-15