三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド コート品 IMXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04675040
品番
IMX25C12HV250R10026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,380
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様
●刃数(枚):12●刃径(mm):25●刃長(mm):26●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):37.5●刃数:12●締結サイズ(mm):24.5●コーナR(mm):1●三菱 IMX用 エンドミルヘッド COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:664-6336
アズワン品番
68-0482-14