代表画像
三菱
ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
切削径(Φmm)
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
トラスコ品番
717-7864
717-7864
717-7864
717-7869
717-9395
717-7787
717-7790
717-7791
717-7797
717-7804
717-7814
717-7820
717-7822
717-7831
717-7837
717-7843
717-7845
717-7856
717-7859
717-9353
717-9361
717-9362
717-9364
717-9365
717-9368
717-9380
717-9384
717-9387
717-9411
717-9412
717-9415
717-9418
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04692812
品番
DXAS1800X8F25
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。
ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現しました。
直感的な取付け操作で高強度な締結システムです。
トラスコ品番
717-7864
切削径(Φmm)
18
寸法LU(mm)
149
フルート長(mm)
172
寸法OAL(mm)
231
刃数
1
寸法DCONMS(mm)
25