DXAS2200X8F25 ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ 三菱 04695980

代表画像

ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
切削径(Φmm)22
トラスコ品番717-7797
717-7797
717-9368
717-9384
717-7787
717-7790
717-7791
717-7804
717-7814
717-7820
717-7822
717-7831
717-7837
717-7843
717-7845
717-7856
717-7859
717-7864
717-7869
717-9353
717-9361
717-9362
717-9364
717-9365
717-9380
717-9387
717-9395
717-9411
717-9412
717-9415
717-9418
内容量1本注文コード04695980品番DXAS2200X8F25
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。
ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現しました。
直感的な取付け操作で高強度な締結システムです。

トラスコ品番
717-7797
切削径(Φmm)
22
寸法LU(mm)
181
フルート長(mm)
204
寸法OAL(mm)
263
刃数
1
寸法DCONMS(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする