diffuL
ステンレス鋼製堀込取手 DFHH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
トラスコ品番
442-4528
注文コード
04697712
品番
DFHH-R80BL
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
トラスコ品番
442-4528
幅(mm)
80
色
ブラック
全高(mm)
80
表面処理
塗装
材質
ステンレス鋼(SUS304)
厚さ(mm)
17
径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。