AZ-AT230-HL (210048695)AZ-AT230-HL自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 04699961

AZ-AT230-HL (210048695)AZ-AT230-HL自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 04699961
AZ-AT230-HL (210048695)AZ-AT230-HL自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 04699961
AZ-AT230-HL (210048695)AZ-AT230-HL自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 04699961
AZ-AT230-HL (210048695)AZ-AT230-HL自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 04699961
AZ-AT230-HL (210048695)AZ-AT230-HL自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 04699961
AZ-AT230-HL (210048695)AZ-AT230-HL自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 04699961
AZ-AT230-HL (210048695)AZ-AT230-HL自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 04699961
AZ-AT230-HL (210048695)AZ-AT230-HL自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 04699961

(210048695)AZ-AT230-HL自動開閉 屑入投入口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04699961
品番
AZ-AT230-HL
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

手をかざすとセンサーにより電動で開きます。
(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。
裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。
センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。
ソフトクローズ機能付です。
手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
停電の際は手動で開閉できます。

トラスコ品番
379-9803
使用温度範囲(℃)
0~40
試験方法
開閉試験15万回クリア
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする