NACHI(不二越)
アクアドリルEX VF 5D(刃先交換式ホルダ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
有効長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
【TVF3000使用時】156.5、【TVF3050使用時】157
注文コード
04709000
品番
AQDEXVF5D30
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥58,137
販売価格(税別)
¥
52,852
バスケットに入れる
大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。
全長(mm)
【TVF3050使用時】269.6、【TVF3000使用時】269.5
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
60
適合チップ
TVF3000・TVF3050
有効長(mm)
【TVF3000使用時】156.5、【TVF3050使用時】157
最小径(Φmm)
29.6
最大径(Φmm)
30.5
首下長(mm)
【TVF3000使用時】173.5、【TVF3050使用時】173.6
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。