- シャンク径(Φmm)
- 25
- シャンク長(mm)
- 56
- 適合チップ
- TVF1860~1950・TVFZ1860~1950
- 最小径(Φmm)
- 18.6
- 最大径(Φmm)
- 19.5
- 全長(mm)
- 【TVFZ1860~1890使用時】116.8、【TVF1860~1890使用時】117.4、【TVF1900~1950使用時】117.5、【TVFZ1900~1950使用時】116.9
- 有効長(mm)
- 【TVFZ1900~1950使用時】30.4、【TVF1860~1890使用時】30.9、【TVF1900~1950使用時】31、【TVFZ1860~1890使用時】30.3
- 首下長(mm)
- 【TVFZ1860~1890使用時】41.8、【TVFZ1900~1950使用時】41.9、【TVF1860~1890使用時】42.4、【TVF1900~1950使用時】42.5
- 許容差
- 【シャンク径】h6
- ねじれ角(°)
- 25