NACHI(不二越)
アクアドリルEX VF 5D(刃先交換式ホルダ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
有効長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
【TVF1410~1450使用時】73.6、【TVF1400使用時】73.5
注文コード
04709192
品番
AQDEXVF5D14
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥45,932
販売価格(税別)
¥
41,756
バスケットに入れる
大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。
全長(mm)
【TVF1410~1450使用時】147.6、【TVF1400使用時】147.5
シャンク径(Φmm)
16
シャンク長(mm)
48
適合チップ
TVF1400~1450
有効長(mm)
【TVF1410~1450使用時】73.6、【TVF1400使用時】73.5
最小径(Φmm)
14
最大径(Φmm)
14.5
首下長(mm)
【TVF1400使用時】82.5、【TVF1410~1450使用時】82.6
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。