- 全長(mm)
- 【TVF2100~2110使用時】155.8、【TVF2120~2150使用時】155.9
- 適合チップ
- TVF2100~2150
- 有効長(mm)
- 【TVF2100~2110使用時】66.3、【TVF2120~2150使用時】66.4
- 最小径(Φmm)
- 20.6
- 最大径(Φmm)
- 21.5
- シャンク径(Φmm)
- 25
- シャンク長(mm)
- 56
- 首下長(mm)
- 【TVF2120~2150使用時】78.9、【TVF2100~2110使用時】78.8
- 許容差
- 【シャンク径】h6
- ねじれ角(°)
- 25