- シャンク径(Φmm)
- 32
- シャンク長(mm)
- 57
- 適合チップ
- TVF3100・TVF3150・TVFZ3100・TVFZ3150
- 最小径(Φmm)
- 30.6
- 最大径(Φmm)
- 31.5
- 全長(mm)
- 【TVFZ3100使用時】158.3、【TVFZ3150使用時】158.4、【TVF3100使用時】159.6、【TVF3150使用時】159.7
- 有効長(mm)
- 【TVFZ3100使用時】49.8、【TVFZ3150使用時】49.9、【TVF3150使用時】51.2、【TVF3100使用時】51.1
- 首下長(mm)
- 【TVFZ3150使用時】98.4、【TVFZ3100使用時】98.3、【TVF3150使用時】99.7、【TVF3100使用時】99.6
- 許容差
- 【シャンク径】h6
- ねじれ角(°)
- 25