- シャンク径(Φmm)
- 25
- シャンク長(mm)
- 56
- 適合チップ
- TVF2200・TVF2250・TVFZ2200・TVFZ2250
- 最小径(Φmm)
- 21.6
- 最大径(Φmm)
- 22.5
- 全長(mm)
- 【TVFZ2250使用時】126.2、【TVF2250使用時】127.1、【TVF2200使用時】127、【TVFZ2200使用時】126.1
- 有効長(mm)
- 【TVFZ2200使用時】35.1、【TVFZ2250使用時】35.2、【TVF2200使用時】36、【TVF2250使用時】36.1
- 首下長(mm)
- 【TVF2200使用時】49、【TVF2250使用時】49.1、【TVFZ2250使用時】48.2、【TVFZ2200使用時】48.1
- 許容差
- 【シャンク径】h6
- ねじれ角(°)
- 25