NACHI(不二越)
アクアドリルEX VF 5D(刃先交換式ホルダ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
有効長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
【TVF2050使用時】104.7、【TVF1960~2000使用時】104.6
注文コード
04709517
品番
AQDEXVF5D20
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥52,918
販売価格(税別)
¥
48,107
バスケットに入れる
大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。
全長(mm)
【TVF2050使用時】196.7、【TVF1960~2000使用時】196.6
シャンク径(Φmm)
25
シャンク長(mm)
56
適合チップ
TVF1960~2050
有効長(mm)
【TVF2050使用時】104.7、【TVF1960~2000使用時】104.6
最小径(Φmm)
19.6
最大径(Φmm)
20.5
首下長(mm)
【TVF1960~2000使用時】116.6、【TVF2050使用時】116.7
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。