- 全長(mm)
- 【TVF1520~1550使用時】115.8、【TVF1460~1510使用時】115.7
- 適合チップ
- TVF1460~1550
- 有効長(mm)
- 【TVF1520~1550使用時】47.3、【TVF1460~1510使用時】47.2
- 最小径(Φmm)
- 14.6
- 最大径(Φmm)
- 15.5
- シャンク径(Φmm)
- 20
- シャンク長(mm)
- 50
- 首下長(mm)
- 【TVF1460~1510使用時】56.7、【TVF1520~1550使用時】56.8
- 許容差
- 【シャンク径】h6
- ねじれ角(°)
- 25