曜日別特売
AQDEXVF1.5D32 アクアドリルEX VF 1.5D(刃先交換式ホルダ) NACHI(不二越) 04709612

アクアドリルEX VF 1.5D(刃先交換式ホルダ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は有効長など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
【TVFZ3200使用時】51.5、【TVF3200使用時】52.8
注文コード
04709612
品番
AQDEXVF1.5D32
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥47,136
販売価格(税別)
¥42,851

大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。

シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
57
適合チップ
TVF3200・TVFZ3200
最小径(Φmm)
31.6
最大径(Φmm)
32
全長(mm)
【TVF3200使用時】162.8、【TVFZ3200使用時】161.5
有効長(mm)
【TVFZ3200使用時】51.5、【TVF3200使用時】52.8
首下長(mm)
【TVF3200使用時】102.8、【TVFZ3200使用時】101.5
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする