AQDEXVF5D32 アクアドリルEX VF 5D(刃先交換式ホルダ) NACHI(不二越) 04709621

アクアドリルEX VF 5D(刃先交換式ホルダ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は有効長など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
166.8
注文コード
04709621
品番
AQDEXVF5D32
参考基準価格(税別)¥73,100販売価格(税込)¥58,699
販売価格(税別)
¥53,363

大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。

全長(mm)
282.8
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
57
適合チップ
TVF3200
有効長(mm)
166.8
最小径(Φmm)
31.6
最大径(Φmm)
32
首下長(mm)
222.8
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする