NACHI(不二越)
アクアドリルEX VF 3D(刃先交換式ホルダ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
有効長・シャンク径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
【TVF2560~2600使用時】82.7、【TVF2650使用時】82.8
シャンク径(Φmm)
32
注文コード
04709682
品番
AQDEXVF3D26
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥48,501
販売価格(税別)
¥
44,092
バスケットに入れる
大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。
全長(mm)
【TVF2560~2600使用時】183.7、【TVF2650使用時】183.8
適合チップ
TVF2560~2650
有効長(mm)
【TVF2560~2600使用時】82.7、【TVF2650使用時】82.8
最小径(Φmm)
25.6
最大径(Φmm)
26.5
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
60
首下長(mm)
【TVF2650使用時】97.8、【TVF2560~2600使用時】97.7
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。