- シャンク径(Φmm)
- 20
- シャンク長(mm)
- 50
- 適合チップ
- TVF1460~1550・TVFZ1460~1550
- 最小径(Φmm)
- 14.6
- 最大径(Φmm)
- 15.5
- 全長(mm)
- 【TVFZ1520~1550使用時】98.4、【TVF1460~1510使用時】98.7、【TVF1520~1550使用時】98.8、【TVZF1460~1510使用時】98.3
- 有効長(mm)
- 【TVFZ1520~1550使用時】23.9、【TVF1520~1550使用時】24.3、【TVF1460~1510使用時】24.2、【TVZF1460~1510使用時】23.8
- 首下長(mm)
- 【TVFZ1520~1550使用時】33.4、【TVF1520~1550使用時】33.8、【TVF1460~1510使用時】33.7、【TVZF1460~1510使用時】33.3
- 許容差
- 【シャンク径】h6
- ねじれ角(°)
- 25