NACHI(不二越)
アクアドリルEX VF 8D(刃先交換式ホルダ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
有効長・シャンク径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
【TVF2250使用時】178.1、【TVF2200使用時】178
シャンク径(Φmm)
25
注文コード
04709806
品番
AQDEXVF8D22
参考基準価格(税別)
¥93,800
販売価格(税込)
¥75,321
販売価格(税別)
¥
68,474
バスケットに入れる
大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。
全長(mm)
【TVF2200使用時】269、【TVF2250使用時】269.1
適合チップ
TVF2200・TVF2250
有効長(mm)
【TVF2250使用時】178.1、【TVF2200使用時】178
最小径(Φmm)
21.6
最大径(Φmm)
22.5
シャンク径(Φmm)
25
シャンク長(mm)
56
首下長(mm)
【TVF2200使用時】191、【TVF2250使用時】191.1
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。