AQDEXVF3D25 アクアドリルEX VF 3D(刃先交換式ホルダ) NACHI(不二越) 04709876

アクアドリルEX VF 3D(刃先交換式ホルダ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は有効長・シャンク径など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
【TVF2550使用時】79.1、【TVF2470~2500使用時】79
シャンク径(Φmm)
32
注文コード
04709876
品番
AQDEXVF3D25
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥48,501
販売価格(税別)
¥44,092

大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。

全長(mm)
【TVF2470~2500使用時】178.5、【TVF2550使用時】178.6
適合チップ
TVF2470~2550
有効長(mm)
【TVF2550使用時】79.1、【TVF2470~2500使用時】79
最小径(Φmm)
24.6
最大径(Φmm)
25.5
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
60
首下長(mm)
【TVF2550使用時】93.6、【TVF2470~2500使用時】93.5
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする