曜日別特売
AQDEXVF1.5D17 アクアドリルEX VF 1.5D(刃先交換式ホルダ) NACHI(不二越) 04709998

アクアドリルEX VF 1.5D(刃先交換式ホルダ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は有効長など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
【TVFZ1660~1670使用時】26.7、【TVFZ1740~1750使用時】26.9、【TVFZ1680~1730使用時】26.8、【TVF1680~1730使用時】27.6、【TVF1660~1670使用時】27.5、【TVF1740~1750使用時】27.7
注文コード
04709998
品番
AQDEXVF1.5D17
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥37,580
販売価格(税別)
¥34,164

大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。

シャンク径(Φmm)
20
シャンク長(mm)
50
適合チップ
TVF1660~1750・TVFZ1660~1750
最小径(Φmm)
16.6
最大径(Φmm)
17.5
全長(mm)
【TVFZ1680~1730使用時】104.3、【TVFZ1660~1670使用時】104.2、【TVF1680~1730使用時】105.1、【TVF1740~1750使用時】105.2、【TVF1660~1670使用時】105、【TVFZ1740~1750使用時】104.4
有効長(mm)
【TVFZ1660~1670使用時】26.7、【TVFZ1740~1750使用時】26.9、【TVFZ1680~1730使用時】26.8、【TVF1680~1730使用時】27.6、【TVF1660~1670使用時】27.5、【TVF1740~1750使用時】27.7
首下長(mm)
【TVFZ1740~1750使用時】37.4、【TVFZ1660~1670使用時】37.2、【TVF1660~1670使用時】38、【TVF1740~1750使用時】38.2、【TVF1680~1730使用時】38.1、【TVFZ1680~1730使用時】37.3
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする