- 全長(mm)
- 【TVF1760~1780使用時】176.2、【TVF1850使用時】176.4、【TVF1790~1840使用時】176.3
- シャンク径(Φmm)
- 20
- シャンク長(mm)
- 50
- 適合チップ
- TVF1760~1850
- 有効長(mm)
- 【TVF1760~1780使用時】94.2、【TVF1790~1840使用時】94.3、【TVF1850使用時】94.4
- 最小径(Φmm)
- 17.6
- 最大径(Φmm)
- 18.5
- 首下長(mm)
- 【TVF1850使用時】105.4、【TVF1790~1840使用時】105.3、【TVF1760~1780使用時】105.2
- 許容差
- 【シャンク径】h6
- ねじれ角(°)
- 25