- シャンク径(Φmm)
- 20
- シャンク長(mm)
- 50
- 適合チップ
- TVF1760~1850・TVFZ1760~1850
- 最小径(Φmm)
- 17.6
- 最大径(Φmm)
- 18.5
- 全長(mm)
- 【TVFZ1850使用時】107.9、【TVFZ1760~1780使用時】107.7、【TVF1760~1780使用時】108.2、【TVF1790~1840使用時】108.3、【TVF1850使用時】108.4【TVFZ1790~1840使用時】107.8
- 有効長(mm)
- 【TVFZ1790~1840使用時】28.8、【TVFZ1850使用時】28.9、【TVFZ1760~1780使用時】28.7、【TVF1850使用時】29.4、【TVF1790~1840使用時】29.3、【TVF1760~1780使用時】29.2
- 首下長(mm)
- 【TVFZ1760~1780使用時】39.7、【TVF1850使用時】40.4、【TVF1760~1780使用時】40.2、【TVF1790~1840使用時】40.3、【TVFZ1850使用時】39.9【TVFZ1790~1840使用時】39.8
- 許容差
- 【シャンク径】h6
- ねじれ角(°)
- 25