- 全長(mm)
- 【TVF2670~2700使用時】187.9、【TVF2660使用時】187.8、【TVF2750使用時】188
- 適合チップ
- TVF2660~2750
- 有効長(mm)
- 【TVF2750使用時】85.5、【TVF2660使用時】85.3、【TVF2670~2700使用時】85.4
- 最小径(Φmm)
- 26.6
- 最大径(Φmm)
- 27.5
- シャンク径(Φmm)
- 32
- シャンク長(mm)
- 60
- 首下長(mm)
- 【TVF2750使用時】101、【TVF2660使用時】100.8、【TVF2670~2700使用時】100.9
- 許容差
- 【シャンク径】h6
- ねじれ角(°)
- 25