曜日別特売
AQDEXVF1.5D27 アクアドリルEX VF 1.5D(刃先交換式ホルダ) NACHI(不二越) 04710339

アクアドリルEX VF 1.5D(刃先交換式ホルダ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は有効長など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
【TVFZ2750使用時】43.4、【TVFZ2700使用時】43.3、【TVF2750使用時】44.5、【TVF2670~2700使用時】44.4、【TVF2660使用時】44.3
注文コード
04710339
品番
AQDEXVF1.5D27
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥45,932
販売価格(税別)
¥41,756

大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。

シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
60
適合チップ
TVF2660~2750・TVFZ2700・TVFZ2750
最小径(Φmm)
26.6
最大径(Φmm)
27.5
全長(mm)
【TVFZ2750使用時】145.9、【TVF2700使用時】145.8、【TVF2670~2700使用時】146.9、【TVF2750使用時】147、【TVF2660使用時】146.8
有効長(mm)
【TVFZ2750使用時】43.4、【TVFZ2700使用時】43.3、【TVF2750使用時】44.5、【TVF2670~2700使用時】44.4、【TVF2660使用時】44.3
首下長(mm)
【TVF2700使用時】58.8、【TVF2670~2700使用時】59.9、【TVF2750使用時】60、【TVF2660使用時】59.8、【TVFZ2750使用時】58.9
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする