- シャンク径(Φmm)
- 32
- シャンク長(mm)
- 60
- 適合チップ
- TVF2470~2550・TVFZ2500・TVFZ2550
- 最小径(Φmm)
- 24.6
- 最大径(Φmm)
- 25.5
- 全長(mm)
- 【TVFZ2500使用時】139.5、【TVFZ2550使用時】139.6、【TVF2550使用時】140.6、【TVF2470~2500使用時】140.5
- 有効長(mm)
- 【TVFZ2500使用時】40、【TVFZ2550使用時】40.1、【TVF2550使用時】41.1、【TVF2470~2500使用時】41
- 首下長(mm)
- 【TVF2470~2500使用時】55.5、【TVF2550使用時】55.6、【TVFZ2550使用時】54.6、【TVFZ2500使用時】54.5
- 許容差
- 【シャンク径】h6
- ねじれ角(°)
- 25