- 全長(mm)
- 【TVF2670~2700使用時】248.9、【TVF2750使用時】249、【TVF2660使用時】248.8
- シャンク径(Φmm)
- 32
- シャンク長(mm)
- 60
- 適合チップ
- TVF2660~2750
- 有効長(mm)
- 【TVF2660使用時】140.3、【TVF2670~2700使用時】140.4、【TVF2750使用時】140.5
- 最小径(Φmm)
- 26.6
- 最大径(Φmm)
- 27.5
- 首下長(mm)
- 【TVF2660使用時】155.8、【TVF2670~2700使用時】155.9、【TVF2750使用時】156
- 許容差
- 【シャンク径】h6
- ねじれ角(°)
- 25