- シャンク径(Φmm)
- 32
- シャンク長(mm)
- 60
- 適合チップ
- TVF2860~2950・TVFZ2900・TVFZ2950
- 最小径(Φmm)
- 28.6
- 最大径(Φmm)
- 29.5
- 全長(mm)
- 【TVF2900使用時】153.3、【TVF2860~2870使用時】153.2、【TVF2950使用時】153.4、【TVFZ2950使用時】152.2、【TVFZ2900使用時】152.1
- 有効長(mm)
- 【TVFZ2900使用時】46.6、【TVF2950使用時】47.9、【TVF2900使用時】47.8、【TVF2860~2870使用時】47.7、【TVFZ2950使用時】46.7
- 首下長(mm)
- 【TVFZ2900使用時】63.1、【TVF2860~2870使用時】64.2、【TVF2950使用時】64.4、【TVF2900使用時】64.3、【TVFZ2950使用時】63.2
- 許容差
- 【シャンク径】h6
- ねじれ角(°)
- 25