NACHI(不二越)
アクアドリルEX VF 8D(刃先交換式ホルダ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
有効長・シャンク径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
【TVF3100使用時】252.1、【TVF3150使用時】252.2
シャンク径(Φmm)
32
注文コード
04710707
品番
AQDEXVF8D31
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥88,330
販売価格(税別)
¥
80,300
バスケットに入れる
大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。
全長(mm)
【TVF3100使用時】360.6、【TVF3150使用時】360.7
適合チップ
TVF3100・TVF3150
有効長(mm)
【TVF3100使用時】252.1、【TVF3150使用時】252.2
最小径(Φmm)
30.6
最大径(Φmm)
31.5
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
57
首下長(mm)
【TVF3100使用時】300.6、【TVF3150使用時】300.7
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。