AQDEXVF3D14 アクアドリルEX VF 3D(刃先交換式ホルダ) NACHI(不二越) 04710856

アクアドリルEX VF 3D(刃先交換式ホルダ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は有効長・シャンク径など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
【TVF1410~1450使用時】44.6、【TVF1400使用時】44.5
シャンク径(Φmm)
16
注文コード
04710856
品番
AQDEXVF3D14
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥38,383
販売価格(税別)
¥34,894

大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。

全長(mm)
【TVF1410~1450使用時】115.6、【TVF1400使用時】115.5
適合チップ
TVF1400~1450
有効長(mm)
【TVF1410~1450使用時】44.6、【TVF1400使用時】44.5
最小径(Φmm)
14
最大径(Φmm)
14.5
シャンク径(Φmm)
16
シャンク長(mm)
48
首下長(mm)
【TVF1400使用時】53.5、【TVF1410~1450使用時】53.6
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする