曜日別特売
AQDEXVF1.5D23 アクアドリルEX VF 1.5D(刃先交換式ホルダ) NACHI(不二越) 04710908

アクアドリルEX VF 1.5D(刃先交換式ホルダ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は有効長など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
【TVFZ2300使用時】36.8、【TVFZ2350使用時】36.9、【TVF2350使用時】37.8、【TVF2300使用時】37.7、【TVF2260~2270使用時】37.6
注文コード
04710908
品番
AQDEXVF1.5D23
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥42,559
販売価格(税別)
¥38,690

大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。

シャンク径(Φmm)
25
シャンク長(mm)
56
適合チップ
TVF2260~2350・TVFZ2300・TVFZ2350
最小径(Φmm)
22.6
最大径(Φmm)
23.5
全長(mm)
【TVFZ2350使用時】129.4、【TVFZ2300使用時】129.3、【TVF2350使用時】130.3、【TVF2300使用時】130.2、【TVF2260~2270使用時】130.1
有効長(mm)
【TVFZ2300使用時】36.8、【TVFZ2350使用時】36.9、【TVF2350使用時】37.8、【TVF2300使用時】37.7、【TVF2260~2270使用時】37.6
首下長(mm)
【TVFZ2350使用時】50.4、【TVF2350使用時】51.3、【TVF2300使用時】51.2、【TVF2260~2270使用時】51.1、【TVFZ2300使用時】50.3
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする