AQDEXVF3D16 アクアドリルEX VF 3D(刃先交換式ホルダ) NACHI(不二越) 04710942

アクアドリルEX VF 3D(刃先交換式ホルダ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は有効長・シャンク径など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
【TVF1570~1620使用時】50.9、【TVF1560使用時】50.8、【TVF1630~1650使用時】51
シャンク径(Φmm)
20
注文コード
04710942
品番
AQDEXVF3D16
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥40,150
販売価格(税別)
¥36,500

大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。

全長(mm)
【TVF1560使用時】126.8、【TVF1570~1620使用時】126.9、【TVF1630~1650使用時】127
適合チップ
TVF1560~1650
有効長(mm)
【TVF1570~1620使用時】50.9、【TVF1560使用時】50.8、【TVF1630~1650使用時】51
最小径(Φmm)
15.6
最大径(Φmm)
16.5
シャンク径(Φmm)
20
シャンク長(mm)
50
首下長(mm)
【TVF1630~1650使用時】61、【TVF1560使用時】60.8、【TVF1570~1620使用時】60.9
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする