NACHI(不二越)
アクアドリルEX VF 3D(刃先交換式ホルダ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
有効長・シャンク径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
101.8
シャンク径(Φmm)
32
注文コード
04711066
品番
AQDEXVF3D32
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥48,903
販売価格(税別)
¥
44,457
バスケットに入れる
大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。
全長(mm)
211.8
適合チップ
TVF3200
有効長(mm)
101.8
最小径(Φmm)
31.6
最大径(Φmm)
32
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
57
首下長(mm)
151.8
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。