AQDEXVF5D29 アクアドリルEX VF 5D(刃先交換式ホルダ) NACHI(不二越) 04711161

アクアドリルEX VF 5D(刃先交換式ホルダ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は有効長など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
【TVF2950使用時】150.9、【TVF2900使用時】150.8、【TVF2860~2870使用時】150.7
注文コード
04711161
品番
AQDEXVF5D29
参考基準価格(税別)¥72,400販売価格(税込)¥58,137
販売価格(税別)
¥52,852

大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。

全長(mm)
【TVF2900使用時】262.3、【TVF2860~2870使用時】262.2、【TVF2950使用時】262.4
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
60
適合チップ
TVF2860~2950
有効長(mm)
【TVF2950使用時】150.9、【TVF2900使用時】150.8、【TVF2860~2870使用時】150.7
最小径(Φmm)
28.6
最大径(Φmm)
29.5
首下長(mm)
【TVF2860~2870使用時】167.2、【TVF2900使用時】167.3、【TVF2950使用時】167.4
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする