- 全長(mm)
- 【TVF1660~1670使用時】131、【TVF1680~1730使用時】131.1、【TVF1740~1750使用時】131.2
- 適合チップ
- TVF1660~1750
- 有効長(mm)
- 【TVF1660~1670使用時】53.5、【TVF1740~1750使用時】53.7、【TVF1680~1730使用時】53.6
- 最小径(Φmm)
- 16.6
- 最大径(Φmm)
- 17.5
- シャンク径(Φmm)
- 20
- シャンク長(mm)
- 50
- 首下長(mm)
- 【TVF1740~1750使用時】64.2、【TVF1680~1730使用時】64.1、【TVF1660~1670使用時】64
- 許容差
- 【シャンク径】h6
- ねじれ角(°)
- 25