- 全長(mm)
- 【TVF2260~2270使用時】165.1、【TVF2300使用時】165.2、【TVF2350使用時】165.3
- 適合チップ
- TVF2260~2350
- 有効長(mm)
- 【TVF2300使用時】72.7、【TVF2260~2270使用時】72.6、【TVF2350使用時】72.8
- 最小径(Φmm)
- 22.6
- 最大径(Φmm)
- 23.5
- シャンク径(Φmm)
- 25
- シャンク長(mm)
- 56
- 首下長(mm)
- 【TVF2350使用時】86.3、【TVF2300使用時】86.2、【TVF2260~2270使用時】86.1
- 許容差
- 【シャンク径】h6
- ねじれ角(°)
- 25