AQDEXVF3D19 アクアドリルEX VF 3D(刃先交換式ホルダ) NACHI(不二越) 04711328

アクアドリルEX VF 3D(刃先交換式ホルダ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は有効長・シャンク径など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
【TVF1860~1890使用時】59.9、【TVF1900~1950使用時】60
シャンク径(Φmm)
25
注文コード
04711328
品番
AQDEXVF3D19
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥44,165
販売価格(税別)
¥40,150

大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。

全長(mm)
【TVF1860~1890使用時】146.4、【TVF1900~1950使用時】146.5
適合チップ
TVF1860~1950
有効長(mm)
【TVF1860~1890使用時】59.9、【TVF1900~1950使用時】60
最小径(Φmm)
18.6
最大径(Φmm)
19.5
シャンク径(Φmm)
25
シャンク長(mm)
56
首下長(mm)
【TVF1860~1890使用時】71.4、【TVF1900~1950使用時】71.5
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする