- シャンク径(Φmm)
- 32
- シャンク長(mm)
- 60
- 適合チップ
- TVF2400~2450・TVFZ2400・TVFZ2450
- 最小径(Φmm)
- 23.6
- 最大径(Φmm)
- 24.5
- 全長(mm)
- 【TVFZ2400使用時】136.5、【TVF2450使用時】137.5、【TVF2400~2420使用時】137.4、【TVFZ2450使用時】136.6
- 有効長(mm)
- 【TVFZ2400使用時】38.5、【TVF2400~2420使用時】39.4、【TVF2450使用時】39.5、【TVFZ2450使用時】38.6
- 首下長(mm)
- 【TVFZ2450使用時】52.6、【TVFZ2400使用時】52.5、【TVF2400~2420使用時】53.4、【TVF2450使用時】53.5
- 許容差
- 【シャンク径】h6
- ねじれ角(°)
- 25