曜日別特売
AQDEXVF1.5D20 アクアドリルEX VF 1.5D(刃先交換式ホルダ) NACHI(不二越) 04711380

アクアドリルEX VF 1.5D(刃先交換式ホルダ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は有効長など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
【TVF2050使用時】32.7、【TVF1960~2000使用時】32.6、【TVFZ2050使用時】32、【TVFZ1960~2000使用時】31.9
注文コード
04711380
品番
AQDEXVF1.5D20
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥42,559
販売価格(税別)
¥38,690

大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。

シャンク径(Φmm)
25
シャンク長(mm)
56
適合チップ
TVF1960~2050・TVFZ1960~2050
最小径(Φmm)
19.6
最大径(Φmm)
20.5
全長(mm)
【TVFZ1960~2000使用時】119.9、【TVFZ2050使用時】120、【TVF2050使用時】120.7、【TVF1960~2000使用時】120.6
有効長(mm)
【TVF2050使用時】32.7、【TVF1960~2000使用時】32.6、【TVFZ2050使用時】32、【TVFZ1960~2000使用時】31.9
首下長(mm)
【TVFZ2050使用時】44、【TVFZ1960~2000使用時】43.9、【TVF2050使用時】44.7、【TVF1960~2000使用時】44.6
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする