曜日別特売
AQDEXVF1.5D21 アクアドリルEX VF 1.5D(刃先交換式ホルダ) NACHI(不二越) 04711459

アクアドリルEX VF 1.5D(刃先交換式ホルダ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は有効長など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
有効長(mm)
【TVFZ2100使用時】33.6、【TVF2120~2150使用時】34.4、【TVF2100~2110使用時】34.3、【TVFZ2150使用時】33.7
注文コード
04711459
品番
AQDEXVF1.5D21
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥42,559
販売価格(税別)
¥38,690

大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。

シャンク径(Φmm)
25
シャンク長(mm)
56
適合チップ
TVF2100~2150・TVFZ2100・TVFZ2150
最小径(Φmm)
20.6
最大径(Φmm)
21.5
全長(mm)
【TVFZ2150使用時】123.2、【TVFZ2100使用時】123.1、【TVF2120~2150使用時】123.9、【TVF2100~2110使用時】123.8
有効長(mm)
【TVFZ2100使用時】33.6、【TVF2120~2150使用時】34.4、【TVF2100~2110使用時】34.3、【TVFZ2150使用時】33.7
首下長(mm)
【TVFZ2100使用時】46.1、【TVFZ2150使用時】46.2、【TVF2100~2110使用時】46.8、【TVF2120~2150使用時】46.9
許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする