画像準備中

チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質UX30 形状正方形 穴の形状穴無し 注文コード04780185 品番SDEN42ZTN UX30
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は材質・形状・穴の形状など22種類から選べます 他の種類を見る
材質UX30 形状正方形 トラスコ品番349-2184 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※順次穴あきタイプへ変更になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする